› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta bombata vetro 6mm per quadri elettrici da parete 600x600mm

Cod. Rexel BTI93630VB
Cod. Produttore 93630VB
Cod. EAN 8012199683485

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo porta: vetro bombato
  • Applicazione: quadri da parete
  • Modelli compatibili: LDX400, LDX800, LDX-P
  • Serie: MAS
  • Materiale: vetro
  • Installazione: montaggio parete
  • Finitura: bombata

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto bombata con vetro, realizzata in acciaio laccato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per offrire una visione chiara dell'interno grazie alla sua esecuzione come porta di visione. Dimensioni compatte di 600x6 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accesso sicuro e funzionale agli scomparti. La struttura robusta assicura protezione e affidabilità nell'ambiente industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

575 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta bombata vetro 6mm per quadri elettrici da parete 600x600mm