› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta bombata vetro 600x1000mm per quadri elettrici parete

Cod. Rexel BTI93650VB
Cod. Produttore 93650VB
Cod. EAN 8012199683508

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1000 mm
  • Tipo: Porta in vetro bombato
  • Applicazione: Quadri da parete LDX400, LDX800, LDX-P
  • Serie: MAS
  • Materiale: Vetro temperato
  • Finitura: Bombata
  • Installazione: Montaggio su quadro
  • Uso: Protezione e visibilità

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto bombata con vetro, realizzata in acciaio laccato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per offrire una visione chiara dell'interno grazie alla sua esecuzione come porta di visione, unisce funzionalità e design robusto. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione sicura e un controllo visivo immediato, questa porta presenta dimensioni compatte di 600x1 mm, assicurando facilità di installazione e integrazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1050 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

575 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta bombata vetro 600x1000mm per quadri elettrici parete