Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351043
Cod. Produttore
351043
Cod. EAN
8005543449554

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFERA
  • Tasti: 2 pulsanti
  • Montaggio: su colonna doppia
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: modulo fonico base
  • Configurazione: fila doppia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porter base doppia fila con 2 posti, progettata per il montaggio a incasso in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La struttura compatta e il design modulare la rendono ideale per installazioni verticali, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni. Adatta per applicazioni che richiedono un numero limitato di moduli, assicura una gestione efficiente degli spazi elettrici mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: frontale modulo fonico base 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allstreet

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale modulo fonico base 2 pulsanti doppia fila Allstreet incasso