› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta barre universale lineare 800A per quadri elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPB0803
Cod. Produttore PB0803
Cod. EAN 8015646039538

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Interruzione nominale: 35kA
  • Tipo: Porta barre lineare
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porta)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetrata)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Porta barre universale lineare con portata fino a 800A, progettata per l'utilizzo in quadri elettrici conformi alla Norma CEI EN 61439-1 e 2. La struttura modulare permette un montaggio semplice e versatile, con montanti posteriori dotati di doppia foratura e montanti anteriori senza foratura interna, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Il telaio è realizzato per garantire robustezza e affidabilità, con fissaggi a parete e a pavimento studiati per una stabile installazione. Le flange di copertura dello zoccolo e l'eventuale zoccolo addizionale assicurano protezione e finitura estetica. I pannelli laterali, posteriori e le porte frontali, laterali e posteriori sono facilmente rimovibili e montabili, con sistemi di chiusura sicuri e pratici. La porta barre è compatibile con accessori di rinforzo per il sollevamento e dotata di profili di copertura IP31/IP41 con aerazione superiore IP20, per garantire protezione e ventilazione ottimali. Il design aperto dei telai funzionali facilita l'accesso interno per la manutenzione e l'installazione di morsettiere e apparecchiature elettriche. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e flessibile per la distribuzione elettrica in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: linear bar door in=800A(35ka)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

Tipologia

Altro

altezza

35 mm

profondità

275 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta barre universale lineare 800A per quadri elettrici modulari