› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta barre lineare 1600A 65kA impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPB1603
Cod. Produttore PB1603
Cod. EAN 8015646039514

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800-1600A
  • Interruzione cortocircuito: 65 kA
  • Tipo: Porta barre lineare
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porta
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetro
  • Normative: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un porta barre lineare per quadri elettrici con portata da 800 a 1600 A, appartenente alla famiglia Modular boards - System pro E power di ABB. Si tratta di una struttura modulare per la realizzazione di quadri elettrici conformi alla normativa CEI EN 61439-1 e 2, in linea con la Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea. Questa soluzione è caratterizzata da una struttura robusta e versatile, progettata per garantire un montaggio semplice e sicuro grazie all’utilizzo di dadi in gabbia M6 e forature studiate per un fissaggio stabile a parete e a pavimento. Il sistema prevede flange di copertura zoccolo e zoccoli addizionali per una migliore protezione e finitura estetica. I pannelli laterali, posteriori e le porte frontali, laterali e posteriori sono facilmente rimovibili e montabili, permettendo un accesso agevole alle componenti interne. Le porte possono essere dotate di serrature per una maggiore sicurezza. Il telaio funzionale è aperto e non segregato, ideale per l’installazione di morsettiere e apparecchiature elettriche, con possibilità di affiancamento laterale e vano cavi aggiuntivo per una gestione ordinata del cablaggio. Sono inoltre disponibili rinforzi di sollevamento per facilitare la movimentazione e l’installazione. La protezione IP31/IP41 e l’aerazione superiore IP20 garantiscono un adeguato grado di protezione contro l’ingresso di corpi solidi e polvere, assicurando al contempo una corretta ventilazione interna. In sintesi, questo porta barre lineare è una soluzione completa e modulare per la realizzazione di quadri elettrici di media e alta potenza, caratterizzata da robustezza, facilità di montaggio, sicurezza e conformità alle normative europee. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: linear bar door in=1600A(65ka)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

piatto

lunghezza

250 mm

altezza

55 mm

superficie

non trattato

larghezza

140 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta barre lineare 1600A 65kA impianti elettrici industriali