Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150442NW
Cod. Produttore
150442NW
Cod. EAN
8005543735770

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK|INCARA
  • 4 moduli integrati
  • Finitura coperchio bianco
  • Pre-equipaggiato MatixGO
  • 1 presa P30
  • 1 presa P17/11
  • 1 presa USB A+C
  • Cavo incluso da 2 m

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Incasso rettangolare da tavolo in colore bianco, progettato per offrire praticità e funzionalità negli ambienti di lavoro o domestici. Dotato di una presa elettrica standard, una presa universale e due porte USB (una USB-A e una USB-C) per la ricarica diretta di dispositivi elettronici. La soluzione pop-up consente di mantenere un aspetto ordinato quando non in uso, integrandosi perfettamente con il piano di lavoro. Ideale per installazioni con spessore del piano da 15 a 40 mm, garantisce un montaggio sicuro e stabile con viti PH2. La forma rettangolare e il colore bianco lo rendono adatto a diversi contesti di arredamento, combinando estetica e tecnologia in un unico prodotto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pop-up per uffici e sale riunioni. 4 moduli - Finitura coperchio bianco. Pre-equipaggiato con funzioni MatixGO (n° 1 presa P30 + n° 1 presa P17/11 + n° 1 USB A+C) e cavo da 2m. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Pellicola protettiva.

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

larghezza

123,5 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5,2 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

74,5 mm

Numero di porte USB-A

1

lunghezza

145,6 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

numero di collegamenti USB

2

con alimentatore USB incorporato

Numero di porte USB-C

1

Grado di brillantezza

Lucido

temperatura di impiego

-10 ... 70 °C

Produttore

Pop-up incasso 4 moduli uffici e sale riunioni pre-equipaggiato