Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150480NW
Cod. Produttore
150480NW
Cod. EAN
8005543735749

Informazioni di prodotto

  • Montaggio incasso mobili 15-40 mm
  • 8 moduli disponibili pop-up
  • Finitura coperchio bianco
  • Materiale metallo
  • Pellicola protettiva
  • Compatibile con funzioni MatixGO
  • Serie INTERLINK|INCARA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola da incasso rettangolare BTI150480NW è progettata per l'integrazione discreta e funzionale in ambienti elettrici. Realizzata in colore bianco, si adatta perfettamente a qualsiasi contesto grazie alla sua forma rettangolare e al design minimale. Questa soluzione da incasso consente un'installazione pulita e ordinata di prese e dispositivi elettrici, garantendo sicurezza e praticità. La struttura è pensata per essere fissata in modo stabile con un sistema di montaggio semplice e sicuro, adatto a spessori del piano da 15 a 40 mm. Il prodotto è ideale per chi cerca un elemento affidabile e di qualità per l'organizzazione degli impianti elettrici, mantenendo un'estetica sobria e moderna. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pop-up per uffici e sale riunioni. 8 moduli - Finitura coperchio Bianco. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Pellicola protettiva. Da equipaggiare con le funzioni MatixGO.

colore

Bianco

larghezza

123,5 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5,2 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

74,5 mm

lunghezza

235,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

8

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Produttore

Pop-up incasso 8 moduli metallo bianco per uffici e sale riunioni