Descrizione del prodotto
Il dispositivo BTI150483NW è una presa da incasso di colore bianco con forma rettangolare, progettata per offrire versatilità e funzionalità negli ambienti elettrici. Dotata di due prese 2P+T da 16A (XP30), una presa P17/11 e due porte USB di tipo C per la ricarica diretta di dispositivi elettronici, questa soluzione integra diverse modalità di alimentazione in un unico modulo compatto. La struttura rettangolare e il design da incasso consentono un'installazione ordinata e discreta su superfici, ideale per spazi di lavoro, uffici o ambienti domestici moderni. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e si adatta facilmente a vari stili di arredamento.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pop-up per uffici e sale riunioni. 8 moduli - Finitura coperchio bianco. Pre-equipaggiato con funzioni MatixGO (n° 3 prese P30 + n° 1 presa P17/11 + n° 1 USB A+C) e cavo da 2m. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Pellicola protettiva.