Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900788
Cod. Produttore
900788
Cod. EAN
4013364156265

Informazioni di prodotto

  • Tipo: POP+MCB+SPD
  • Capacità: 255
  • Corrente nominale: 63 A
  • Serie: POP
  • Protezione: SPD integrato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Costruzione: Robusta e durevole
Scopri il DEH900788, un dispositivo innovativo della famiglia POP+MCB+SPD. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace con una capacità di 255 e una corrente nominale di 63. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900788 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo elettrico performante e duraturo. Descrizione del produttore: Scopri il DEH900788, un dispositivo innovativo della famiglia POP+MCB+SPD. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace con una capacità di 255 e una corrente nominale di 63. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900788 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo elettrico performante e duraturo.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

7 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20