Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900787
Cod. Produttore
900787
Cod. EAN
4013364156258

Informazioni di prodotto

  • Tipo: POP+MCB+SPD
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 255 V
  • Numero poli: 4
  • Serie: DEH900787
  • Protezione: SPD integrato
  • Classificazione: 030213
  • Materiali: Alta qualità
Il DEH900787 è un dispositivo POP+MCB+SPD 4 255 C40, progettato per garantire una protezione elettrica affidabile. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. La sua classificazione merceologica è 030213, il che ne attesta l'affidabilità e la sicurezza. Con un design innovativo, il DEH900787 si integra perfettamente in qualsiasi installazione, assicurando una gestione efficiente dell'energia e una protezione ottimale. Descrizione del produttore: Il DEH900787 è un dispositivo POP+MCB+SPD 4 255 C40, progettato per garantire una protezione elettrica affidabile. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. La sua classificazione merceologica è 030213, il che ne attesta l'affidabilità e la sicurezza. Con un design innovativo, il DEH900787 si integra perfettamente in qualsiasi installazione, assicurando una gestione efficiente dell'energia e una protezione ottimale.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

7 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20