Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900786
Cod. Produttore
900786
Cod. EAN
4013364156241

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: POP+MCB+SPD 4 255 C32
  • Tensione nominale: 255 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tipo dispositivo: POP+MCB+SPD
  • Protezione: SPD integrato
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: DEH900786
  • Uso: Applicazioni elettriche
Il DEH900786 è un dispositivo POP+MCB+SPD 4 255 C32, progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e le caratteristiche avanzate lo rendono ideale per applicazioni che richiedono protezione e controllo dell'energia. Con un design efficiente, il DEH900786 è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni elettriche performanti e sicure. Descrizione del produttore: Il DEH900786 è un dispositivo POP+MCB+SPD 4 255 C32, progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e le caratteristiche avanzate lo rendono ideale per applicazioni che richiedono protezione e controllo dell'energia. Con un design efficiente, il DEH900786 è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni elettriche performanti e sicure.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

7 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20