Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900782
Cod. Produttore
900782
Cod. EAN
4013364156227

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: POP+MCB+SPD 2 255 C40
  • Capacità: 255
  • Classificazione: C40
  • Funzioni: Interruttore + SPD
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: DEH900782
Scopri il DEH900782, un dispositivo di protezione elettrica che combina un interruttore automatico e un dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Con una capacità di 255 e una classificazione di C40, questo prodotto è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900782 è l'ideale per chi cerca prestazioni elevate e protezione ottimale. Scegli questo interruttore per una soluzione elettrica sicura e performante. Descrizione del produttore: Scopri il DEH900782, un dispositivo di protezione elettrica che combina un interruttore automatico e un dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Con una capacità di 255 e una classificazione di C40, questo prodotto è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900782 è l'ideale per chi cerca prestazioni elevate e protezione ottimale. Scegli questo interruttore per una soluzione elettrica sicura e performante.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20