Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900781
Cod. Produttore
900781
Cod. EAN
4013364156210

Informazioni di prodotto

  • Serie: POP+MCB+SPD
  • Capacità: 255
  • Classificazione: C32
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Alta affidabilità
  • Materiali di qualità
  • Protezione elettrica efficace
  • Prestazioni elevate
Scopri il DEH900781, un dispositivo innovativo della gamma POP+MCB+SPD, progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Questo modello è dotato di una capacità di 255 e una classificazione C32, rendendolo ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e prestazioni elevate. Con il DEH900781, puoi contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il DEH900781, un dispositivo innovativo della gamma POP+MCB+SPD, progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Questo modello è dotato di una capacità di 255 e una classificazione C32, rendendolo ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e prestazioni elevate. Con il DEH900781, puoi contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi impianti elettrici.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20