Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900780
Cod. Produttore
900780
Cod. EAN
4013364156203

Informazioni di prodotto

  • Tipo: POP+MCB+SPD
  • Corrente nominale: 25A
  • Capacità di interruzione: 255
  • Classe di intervento: C25
  • Protezione: Completa
  • Applicazione: Media potenza
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: DEH900780
Il DEH900780 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto combina un interruttore automatico POP, un MCB e un SPD, offrendo una protezione completa per le vostre installazioni elettriche. Con una capacità di 255 e una classificazione C25, è ideale per applicazioni di media potenza. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH900780 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto combina un interruttore automatico POP, un MCB e un SPD, offrendo una protezione completa per le vostre installazioni elettriche. Con una capacità di 255 e una classificazione C25, è ideale per applicazioni di media potenza. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20