Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900768
Cod. Produttore
900768
Cod. EAN
4013364156197

Informazioni di prodotto

  • Serie: POP+MCB 4 255
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Elettrica avanzata
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Capacità: Gestione carichi elevati
  • Prestazioni: Ottimali e sicure
Scopri il POP+MCB 4 255 C63, un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua classificazione merceologica lo rende un prodotto ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con una capacità di 63 ampere, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, assicurando una protezione eccellente per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il POP+MCB 4 255 C63, un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua classificazione merceologica lo rende un prodotto ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con una capacità di 63 ampere, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, assicurando una protezione eccellente per i tuoi impianti elettrici.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50.0 Hz

larghezza in unità di suddivisione

7

grado di protezione (IP)

IP20