Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900767
Cod. Produttore
900767
Cod. EAN
4013364156180

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore automatico
  • Corrente nominale: 40 A
  • Serie: POP+MCB 4 255
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Durevoli e robusti
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Prestazioni: Eccellenti
Il POP+MCB 4 255 C40 è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliendo questo interruttore, puoi contare su una soluzione robusta e performante per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il POP+MCB 4 255 C40 è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliendo questo interruttore, puoi contare su una soluzione robusta e performante per le tue esigenze elettriche.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50.0 Hz

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

7

grado di protezione (IP)

IP20