Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900766
Cod. Produttore
900766
Cod. EAN
4013364156173

Informazioni di prodotto

POP+MCB 4 255 C32

Documentazione tecnica

Unità completa precablata, non è necessario nessun cablaggio supplementare dei singoli dispositivi. Per impianti in cui la protezione da sovratensioni transitorie è garantita da altri provvedimenti. Soddisfa i requisiti della CEI EN 50550 (CEI 23-118) "dispositivi di protezione contro le tensioni frequenti di rete". Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50.0 Hz

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

7

grado di protezione (IP)

IP20