Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900765
Cod. Produttore
900765
Cod. EAN
4013364156166

Informazioni di prodotto

  • Serie: POP+MCB 4
  • Tensione nominale: 255 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e funzionale
  • Protezione: Alta sicurezza
Scopri il POP+MCB 4 255 C25, un'interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nel tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo è ideale per gestire carichi elettrici fino a 25 ampere. Con un design compatto e funzionale, il POP+MCB 4 255 C25 offre prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. La sua classificazione merceologica lo rende un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il POP+MCB 4 255 C25, un'interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nel tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo è ideale per gestire carichi elettrici fino a 25 ampere. Con un design compatto e funzionale, il POP+MCB 4 255 C25 offre prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. La sua classificazione merceologica lo rende un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50.0 Hz

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

7

grado di protezione (IP)

IP20