Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900761
Cod. Produttore
900761
Cod. EAN
4013364156142

Informazioni di prodotto

  • Serie: POP+MCB
  • Tensione nominale: 255 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Materiale: resistente
  • Classe protezione: C32
  • Design: innovativo
  • Applicazioni: varie
  • Affidabilità: alta
Scopri il POP+MCB 2 255 C32, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per diverse applicazioni. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, il POP+MCB 2 255 C32 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il POP+MCB 2 255 C32, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per diverse applicazioni. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, il POP+MCB 2 255 C32 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nel proprio impianto elettrico.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50.0 Hz

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

3

grado di protezione (IP)

IP20