Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL62
Cod. Produttore
NSYTRAL62
Cod. EAN
3606480534218

Informazioni di prodotto

  • Serie: Linergy TR terminals blocks
  • Tipo: Ponticello plug-in
  • Sezione cavi: 6 mm²
  • Numero vie: 2
  • Compatibilità: TRP, TRA, TRV, TR IDC
  • Colore: Rosso
  • Confezione: Set da 10 pezzi
  • Peso netto: 4 g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ponticello plug-in per morsettiera. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 2 vie per morsetti da 6 mm² È compatibile con morsetti a vite TRV e morsettiera a molla TRR. Venduto in confezioni da 10 unità.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

50 A

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Ponticello plug-in, 2pt per 6 mm²