Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL162
Cod. Produttore
NSYTRAL162
Cod. EAN
3606480534270

Informazioni di prodotto

Ponticello plug-in, 2pt per 16mm² - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ponticello plug-in per morsettiera. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 2 vie per morsetti da 16 mm² È compatibile con morsetti a vite TRV e morsettiera a molla TRR. Venduto in confezioni da 10 unità.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

101 A

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Ponticello plug-in, 2pt per 16mm²