Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL610
Cod. Produttore
NSYTRAL610
Cod. EAN
3606480534232

Informazioni di prodotto

Ponticello plug-in 10pt per morsetto 6mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ponticello plug-in per morsettiera. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 10 vie per morsetti da 6 mm² È compatibile con morsetti a vite TRV, TRH γ, morsettiera a molla TRP e TRR. Venduto in confezioni da 10 unità.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

50 A

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Ponticello plug-in 10pt per morsetto 6mm²