Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL210
Cod. Produttore
NSYTRAL210
Cod. EAN
3606480534096

Informazioni di prodotto

Ponticello plug-in 10pt per morsetto 2,5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ponte plug-in Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 10 vie per morsetti da 2,5 mm². È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Venduto in confezione da 10 unità.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

40 A

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Ponticello plug-in 10pt per morsetto 2,5 mm²