Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL42
Cod. Produttore
NSYTRAL42
Cod. EAN
3606480534133

Informazioni di prodotto

Ponticello per morsetto plug-in, 2pt per 4 mm² - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ponte plug-in Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 2 vie per morsetti da 4 mm². È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Venduto in confezione da 10 unità.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

40 A

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Ponticello per morsetto plug-in, 2pt per 4 mm²