Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL410
Cod. Produttore
NSYTRAL410
Cod. EAN
3606480534171

Informazioni di prodotto

Ponticello morsetto plug-in 10pt per 4mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ponte plug-in Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 10 vie per morsetti da 4 mm². È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Venduto in confezione da 10 unità.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

40 A

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Ponticello morsetto plug-in 10pt per 4mm²