› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Ponticello isolato LG16-4 per collegamento 4 poli contattori AF(C)(S)09..16, aumento portata corrente AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELLG164
Cod. Produttore LG164
Cod. EAN 3471523130913

Informazioni principali

  • Tipo: Ponticello 4 poli
  • Funzione: Connessione in parallelo
  • Compatibilità: AF(C)(S)09..16
  • Sezione cavo: Da verificare
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Materiale: Isolante
  • Utilizzo: Aumenta carico AC
  • Montaggio: Vite terminale principale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LG16-4 is an insulated connecting strip used on 4-pole AF(C)(S)09..16 contactors, equipped with a main terminal screw used to connect 4 poles in parallel and thus increase the AC load passing through the flow path made up of the parallel-connected poles. The relevant cable cross-sectional area may limit the maximum permissible current: consult technical data information on catalogue.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Ponticello isolato LG16-4 per collegamento 4 poli contattori AF(C)(S)09..16, aumento portata corrente AC