Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL8-5
Cod. Produttore
SL8-5
Cod. EAN
8051316092984

Informazioni di prodotto

PONTICELLI DI COLLEGAMENTO
Descrizione del produttore: Il PONTIC.X MORS.A VITE PASSO 8-N.5 CO è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato con un passo di 8 e un design robusto, questo morsetto a vite è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e una lunga vita operativa. La sua configurazione facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo perfetto per professionisti e hobbisti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo morsetto è progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente, contribuendo a un sistema elettrico più sicuro e performante. Sia che si tratti di lavori di cablaggio domestico o industriale, il PONTIC.X MORS.A VITE PASSO 8-N.5 CO si distingue come una scelta di fiducia nel panorama dei materiali elettrici.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticelli collegamento morsetto a vite passo 8 mm 5 poli uso elettrico industriale e domestico