Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL220
Cod. Produttore
NSYTRAL220
Cod. EAN
3606480534126

Informazioni di prodotto

Ponticello 20pt per morsetto plug-in 2,5 mm²

Documentazione tecnica

Ponte plug-in Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 20 vie per morsetti da 2,5 mm². È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Venduto in confezione da 10 unità.

tipo di montaggio

innestabile

corrente nominale In

40 A

esecuzione

ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

20

colore

rosso

con protezione dal contatto

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Ponticello 20pt per morsetto plug-in 2,5 mm²