Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYTRAL43
Cod. Produttore
NSYTRAL43
Cod. EAN
3606480534140

Informazioni di prodotto

Ponticello, 3pt per morsetto plug-in 4 mm² - [prezzo per 100 pz]
Descrizione del produttore: Ponticello morsettiera plug-in a 3 punti per cavi fino a 4 mmq, caratterizzato da un design isolato con protezione contatto integrata. Realizzato in materiale resistente e di colore rosso, facilita il collegamento elettrico rapido e sicuro tra morsetti cavallottati, garantendo affidabilità e praticità nell’installazione su sistemi elettrici modulari. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e una connessione stabile, offre compatibilità con morsetti della famiglia Linergy TR.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

40 A

Produttore

PONTICEL.MORS PLUG-IN 3PT PER 4MMQ