› Illuminazione

PONGEE FARETTO SINGOLO NERO IN META

Cod. Rexel PM5058130PN
Cod. Produttore 5058130PN
Cod. EAN 8718696164785

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Farettto singolo
  • Serie: PONGEE
  • Materiale: Metallo
  • Illuminazione: LED
  • Uso: Interno/Esterno
  • Connessione: Wireless
  • Applicazione: Zona giorno, cucina

Descrizione del prodotto

PONGEE FARETTO SINGOLO NERO IN METALe lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini. Descrizione del produttore: PONGEE FARETTO SINGOLO NERO IN METALe lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.
PONGEE FARETTO SINGOLO NERO IN META