Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICCP700EC
Cod. Produttore
CP700EC
Cod. EAN
8014212204387

Informazioni di prodotto

  • Pressione esercizio: 700 bar
  • Potenza: 200 W
  • Tensione batteria: 18 V DC
  • Capacità batteria: 3,0 Ah
  • Temperatura uso: -20°C a +55°C
  • Peso: 4,5 kg
  • Dimensioni: 290x190x205 mm
  • Serie: ICCP700EC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar (70 MPa)

Caratteristiche:

  • Struttura leggera, compatta e robusta
  • Possibilità di collegare diverse lunghezze di tubi tramite innesto rapido
  • Controllo della pressione mediante sensore di pressione elettronico
  • Lettura dello stato di carica direttamente sulla batteria
  • Avanzamento rapido tramite sistema a doppio pistone
  • Comando a distanza (1,5 m) con due pulsanti e indicatore LED
  • Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
  • Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah
  • Tempo di ricarica batteria: 60 minuti

Possibilità di collegare tutte le teste oleodinamiche con pressione d'esercizio 700 bar

  • Pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa)
  • Potenza: 200 W
  • Tensione accumulatore: 18,0 V DC
  • Capacità accumulatore: 3,0 Ah
  • Ambito d‘impiego: -20°C fino a +55°C (sistema di raffredamento integrato)
  • Peso utensile 4,5 kg
  • Dimensioni utensile 290 x 190 x 205 mm

Dotazione SET:

  • Pompa oleodinamica 700 bar
  • Batteria Li-Ion 18V 3,0 Ah
  • Caricabatteria
  • Tubo flessibile ad alta pressione - lunghezza 1,5 m
  • Comando a distanza (1,5 m)
  • Cinghia a tracolla
  • Cavo USB e Software (CD)

esecuzione/azionamento

Pompa elettroidraulica

pressione nominale

700 bar

Produttore

POMPA OLEODINAMICA A BATTERIA PORTA