Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICSTILO50I
Cod. Produttore
STILO50I
Cod. EAN
8014212358752

Informazioni di prodotto

Utensile oleodinamico a batteria STILO per la compressione 50 kN con matrici i-crimp

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmq.

Caratteristiche:

  • utensile oleodinamico a batteria 18V Li-Ion, 1,5 Ah
  • impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo con una sola mano
  • testa di compressione ruotabile per 360° che garantisce l'uso anche in spazi limitati
  • costruzione leggera, robusta e compatta
  • avanzamento rapido tramite sistema di una pompa assiale a 3 pistoni
  • ritorno rapido mediante valvola di ritegno
  • ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
  • interfaccia USB: lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati, indicazioni tramite LED a tre colori multifunzionali, avviso della manutenzione (dopo 20.000 cicli)
  • controllo della pressione
  • registrazione di eventuali errori e anomalie
  • stato della carica batteria
  • estrazione dei dati tramite software di controllo fornito nella confezione.

Dotazione STILO:

  • pressa oleodinamica a batteria
  • batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah
  • caricabatteria
  • cavo USB e Software (CD)
  • valigetta rigida in resina con inserto termoformato

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

403 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

9

sezione

6 ... 240 mm²

Forza di compressione

50 ... 50 KILONEWTON

Produttore

POMPA IDRAULICA 50KN CON 9 MATRICI