Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICANP24/220
Cod. Produttore
ANP24/220
Cod. EAN
8014212084071

Informazioni di prodotto

Pompa elettro-oleodinamica 24/220 combinata a batteria e di rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar (70 MPa):

Caratteristiche:

  • Alimentazione a batteria 24 V o da rete 230 V AV (50/60Hz)
  • Portata communitabile a 2 velocità 0,4 l/min. o 0,7 l/min
  • Tasto a comando a distanza
  • Rilascio della pressione, anche parziale, in qualsiasi momento tramitecomando a distanza (lunghezza cavo 5 m)
  • Rilascio autom. della pressione al raggiungimento della forza massima
  • Caricabatteria interno dotato di visual. dello stato di carica della batteria
  • Sistema di aggancio rapido con tappo parapolvere
  • Dimensioni compatti, costruzione leggera
  • Portata: 0,4 l/min - 0,7 l/min
  • Tensione: 230 V - 50 Hz
  • Tensione di batteria: 2 x 12 V
  • Potenza motore: 360 W
  • Grado di protezione: IP43
  • Temperatura d’impiego: -10°C fino a +40°C

Dotazione ANP24/220:

  • Pompa elettro–oleodinamica
  • Pulsante di comando elettrico a distanza con cavo di collegamento lungo 5 m
  • Cavo di collegamento lungo 3 m
  • Tracolla per trasporto con proteggi spalla

esecuzione/azionamento

Pompa elettroidraulica

pressione nominale

700 bar

Produttore

POMPA IDRAUL. A BATTERIA ANP 24/220