Prodotti /

Cod. Rexel
ICNP220-2
Cod. Produttore
NP220-2
Cod. EAN
8014212084057

Informazioni di prodotto

Pompa elettro-oleodinamica a rete 230V portate commutabili per l'alimentazione di testate idrauliche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar (70 MPa).

Caratteristiche:

  • Alimentazione a rete 230V AV (50/60 Hz)
  • Portate elevate e commutabili (solo NP220-2)
  • Telaio di protezione
  • Portata elevata per l’utilizzo di teste grandi e per l’unità di lavorazionesbarre elettriche
  • Tasto a comando a distanza
  • Controllo livello olio tramite indicatore esterno
  • Sistema di aggancio rapido con tappo parapolvere

Portata: 0.6 l/min (NP220-1) 0.6 - 1.1 l/min (NP220-2)
Tensione: 230 V – 60 Hz
Potenza motore: 750 W
Grado di protezione: IP54
Temperatura d’impiego: -10°C fino a +40°C

Dotazione:

  • Pompa elettro-oleodinamica a rete - NP220-1 o NP220-2
  • Pulsante di comando a distanza elettrico con cavo di collegamento lungo 5 m
  • Cavo di collegamento lungo 3 m per l’utilizzo da rete 230 V

esecuzione/azionamento

Pompa elettroidraulica

pressione nominale

700 bar