Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB70M-P36
Cod. Produttore
B70M-P36
Cod. EAN
8016692914893

Informazioni di prodotto

POMPA ELETTRO-OLEODINAMICA PORTATILE A BATTERIA, PRESSIONE DI ESERCIZIO 700 bar, CON PULSANTIERA E TUBO FLESSIBILE
La pompa elettro-oleodinamica a batteria B70M-P36 esercita autonomamente una pressione fino a 700 bar, rilasciabile in qualsiasi momento ed in completa sicurezza tramite l’apposito pulsante. È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle operazioni e di un innesto rapido femmina a bloccaggio automatico. È fornita di un tubo flessibile ad alta pressione lungo 3 m completo di innesto rapido maschio e femmina a bloccaggio automatico. Questa pompa è dotata di un pratico pulsante a bordo macchina per facilitare l’azionamento e il rilascio della pressione oleodinamica. In alternativa, è disponibile una comoda pulsantiera Plug&Fix a controllo remoto con prolunga. Silenziosa e maneggevole, questa pompa ha un solido e compatto design per sopportare qualsiasi sollecitazione ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. È progettata per garantire un livello di protezione IP44M contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione, un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. La pompa dispone del display OLED per monitorare in tempo reale vari parametri e anche di Smart Logo per avere informazioni sullo stato di funzionamento. Il rabbocco dell’olio è facilmente eseguibile tramite l’apposito ingresso. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale. Descrizione del produttore: La pompa elettro-oleodinamica a batteria B70M-P36 esercita autonomamente una pressione fino a 700 bar, rilasciabile in qualsiasi momento ed in completa sicurezza tramite l’apposito pulsante. È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle operazioni e di un innesto rapido femmina a bloccaggio automatico. È fornita di un tubo flessibile ad alta pressione lungo 3 m completo di innesto rapido maschio e femmina a bloccaggio automatico. Questa pompa è dotata di un pratico pulsante a bordo macchina per facilitare l’azionamento e il rilascio della pressione oleodinamica. In alternativa, è disponibile una comoda pulsantiera Plug&Fix a controllo remoto con prolunga. Silenziosa e maneggevole, questa pompa ha un solido e compatto design per sopportare qualsiasi sollecitazione ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. È progettata per garantire un livello di protezione IP44M contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione, un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. La pompa dispone del display OLED per monitorare in tempo reale vari parametri e anche di Smart Logo per avere informazioni sullo stato di funzionamento. Il rabbocco dell’olio è facilmente eseguibile tramite l’apposito ingresso. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

esecuzione/azionamento

Pompa elettroidraulica

pressione nominale

700 bar

Produttore

Pompa elettro-oleodinamica portatile a batteria 700 bar con tubo flessibile 3 m e pulsantiera controllo remoto