Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04406
Cod. Produttore
04406
Cod. EAN
3303430044062

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Blocco distribuzione Polypact - Disp. plug- in - 4P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo MG04406 è un interruttore magnetotermico POLYPACT a 4 poli con collegamento integrato, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nella gestione delle correnti elettriche, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo su circuiti trifase, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione robusta e duratura. Questo interruttore unisce funzionalità avanzate e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica.

isolato

tensione impulsiva nominale

8 kV

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

lunghezza

440 mm

misura di divisione

35 mm

numero di fasi

3

numero di poli

4

sezione

300 mm²

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA