Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04405
Cod. Produttore
04405
Cod. EAN
3303430044055

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Blocco distr. Polypact - Disp. plug- in fisso - 3P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto MG04405 è un dispositivo elettrico caratterizzato da una configurazione a tre poli, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. La funzionalità di collegamento integrata facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella gestione del flusso elettrico. Questo componente è adatto per ambienti professionali dove è essenziale un controllo preciso e stabile dell'alimentazione elettrica.

isolato

tensione impulsiva nominale

8 kV

adatto per numero di apparecchi

4

corrente nominale permanente Iu

800 A

lunghezza

440 mm

misura di divisione

35 mm

numero di fasi

3

numero di poli

3

sezione

300 mm²

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA