Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04404
Cod. Produttore
04404
Cod. EAN
3303430044048

Informazioni di prodotto

Ripartitore Polypact fisso/dir4P + collegamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: POLYPACT fisso a 4 poli con collegamento integrato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, questo componente è adatto a impianti elettrici professionali, offrendo facilità di installazione e massima efficienza nella trasmissione del segnale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intenso.

isolato

tensione impulsiva nominale

8 kV

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

lunghezza

440 mm

misura di divisione

35 mm

numero di fasi

3

numero di poli

4

sezione

300 mm²

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA