Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04403
Cod. Produttore
04403
Cod. EAN
3303430044031

Informazioni di prodotto

Polypact fisso/dir 3 Poli + collegamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico POLYPACT fisso a 3 poli con collegamento integrato, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un’installazione semplice e una gestione efficiente del carico elettrico.

isolato

tensione impulsiva nominale

8 kV

adatto per numero di apparecchi

4

corrente nominale permanente Iu

800 A

lunghezza

440 mm

misura di divisione

35 mm

numero di fasi

3

numero di poli

3

sezione

300 mm²

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA