Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04408
Cod. Produttore
04408
Cod. EAN
3303430044086

Informazioni di prodotto

Ripartitore Polypact 4P senza Collegamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico POLYPACT a 4 poli senza collegamento, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e duraturo, ideale per l’uso in sistemi di distribuzione elettrica che richiedono un controllo preciso e una rapida interruzione del circuito in caso di anomalie. La configurazione a quattro poli consente una gestione efficace di circuiti trifase con neutro, offrendo versatilità e sicurezza nell’applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e prestazioni costanti nel tempo.

isolato

tensione impulsiva nominale

8 kV

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

lunghezza

440 mm

misura di divisione

35 mm

numero di fasi

3

numero di poli

4

sezione

300 mm²

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA