Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04407
Cod. Produttore
04407
Cod. EAN
3303430044079

Informazioni di prodotto

Polypact 3Poli senza collegamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico POLYPACT a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione. Questo dispositivo è fondamentale per la gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica, contribuendo a prevenire danni agli impianti e garantire la continuità del servizio.

isolato

tensione impulsiva nominale

8 kV

adatto per numero di apparecchi

4

corrente nominale permanente Iu

800 A

lunghezza

440 mm

misura di divisione

35 mm

numero di fasi

3

numero di poli

3

sezione

300 mm²

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA