Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387717
Cod. Produttore
387717
Cod. EAN
8009561570047

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC nero
  • Diametro esterno: 39,5 mm
  • Diametro interno: 40 mm
  • Raggio curvatura: 400 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura operativa: -15°/+60° C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: PN40N-Guidacavo metallo plastico diametro 40mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

colore

Nero

diametro esterno

48,5 mm

diametro interno

39,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

400 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 90 °C

Serie

RTA

Produttore

PN40N-GUIDACAVO METAL/PLAST D 39,5