Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266005
Cod. Produttore
266005
Cod. EAN
4015082660055

Informazioni di prodotto

PN2-160 SEZIONATORE 3P 160A

Documentazione tecnica

I sezionatori di potenza PN..-.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I modelli PN non sono indicati per la funzione remota. Note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche da sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fissaggio a terra

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

3.5 kA

corrente nominale permanente Iu

160 A

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore di potenza PN2-160 3 poli 160A per reti IT con messa a terra sistema distribuzione elettrica