Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387499
Cod. Produttore
387499
Cod. EAN
8009561569980

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 10 mm
  • Diametro esterno: 15,5 mm
  • Raggio curvatura: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Temperatura operativa: -15° a +60° C
  • Grado protezione: IP65 con connettori
  • Resistenza chimica: Buona a petrolio e detergenti
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: PN10N-Guidacavo metallo plastico diametro 10mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

colore

Nero

diametro esterno

15,5 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

100 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 90 °C

Serie

RTA

Produttore

PN10N-GUIDACAVO METAL/PLAST D 10 NE