Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387498
Cod. Produttore
387498
Cod. EAN
8009561569973

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 8 mm
  • Materiale: acciaio zincato + PVC
  • Raggio di curvatura: 80 mm
  • Temperatura operativa: -15° a +60° C
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Resistenza chimica: buona a petrolio, detergenti
  • Autoestinguente: sì IEC 61386
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: PN08N-Guidacavo metallo plastico diametro 8mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

colore

Nero

diametro esterno

13 mm

diametro interno

8 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

100 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

8 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 90 °C

Serie

RTA

Produttore

PN08N-GUIDACAVO METAL/PLAST D 8 NER