Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM5563
Cod. Produttore
METSEPM5563
Cod. EAN
3606480614088

Informazioni di prodotto

PM5563 power meter senza display 96x96- fino a 63a H- 4IN/2OUT - modbus+Ethernet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è un misuratore di energia per installazione su guida DIN senza display. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,2S secondo la norma IEC 62053-22 e 128 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 63a armonica. Include 1,1 MB di memoria per un massimo di 14 parametri selezionabili con intervallo e durata configurabili. Il misuratore esegue anche il monitoraggio diretto della corrente neutra. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 480 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 20 a 690 V AC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è garantito da 2 cavi Modbus RTU e ASCII con porta RS485 più Modbus TCP/IP, Ethernet/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet daisy chain con porta RJ45. Le funzionalità di comunicazione integrate consentono il supporto del protocollo DNP 3.0, l'accesso a un server web integrato e un gateway da seriale a Ethernet. Il misuratore dispone anche di quattro ingressi digitali con WAGES e due uscite digitali. Sono presenti 52 allarmi configurabili e supporta otto programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 3,03 pollici (77 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,9 oz (450 g).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

102 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

112 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Altro

misurazione di frequenza

corrente massima (Imax)

10 A

potenza reattiva

classe di precisione

0,2

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

Protocollo di supporto per Modbus

memoria dei valori massimi

memoria valori minimi

con interfaccia di comunicazione RS 485

uscita d'impulso

Ottico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

5 A

intervallo di misura

20 ... 690 V

Serie

PowerLogic / PM5000 Power Meters

Produttore

PM5563 power meter senza display 96x96- fino a 63a H- 4IN/2OUT - modbus+Ethernet