› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Contattori Modulari

PM5310R multifunz - 31a H - 35 allarmi - Modbus - Quick click (RJ45 per TA LVCT)

Cod. Rexel MGMETSEPM5310R
Cod. Produttore METSEPM5310R
Cod. EAN 3606481279057

Informazioni principali

  • Serie: PowerLogic™ PM5000
  • Tensione alimentazione: 100-415 V AC
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Classe precisione: 0,5S IEC 62053-22
  • Display: LCD retroilluminato 96x96 mm
  • Comunicazione: Modbus RTU, RS485
  • Ingressi/uscite: 2 digitali configurabili
  • Dimensioni: 96x96x72 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con un display LCD retroilluminato da 96 mm a 96 mm, compatibile con trasformatore di corrente 3-in-1. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 31a armonica. Include 256 kilobyte di memoria per due parametri fissi, energia attiva e reattiva. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è proprietaria e fornita da un trasformatore 3-in-1 collegato al dispositivo con un connettore RJ45. Adatto per il monitoraggio di busbar trifase. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. Il protocollo di comunicazione è costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Il misuratore presenta anche due ingressi digitali o uscite digitali, configurabili. Sono presenti 35 allarmi configurabili e supporta quattro programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,2 oz (430 g).

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

102 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

112 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Grafico

misurazione di frequenza

potenza reattiva

classe di precisione

0,5

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

Protocollo di supporto per Modbus

memoria dei valori massimi

memoria valori minimi

con interfaccia di comunicazione RS 485

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

intervallo di misura

35 ... 690 V

Serie

PowerLogic / PM5000 Power Meters

PM5310R multifunz - 31a H - 35 allarmi - Modbus - Quick click (RJ45 per TA LVCT)