Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM3255
Cod. Produttore
METSEPM3255
Cod. EAN
3606480481611

Informazioni di prodotto

Il misuratore di energia PM3255 offre precisione e versatilità per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Compatibilità con diverse tensioni e configurazioni
  • Comunicazione semplice via Modbus RTU e porta RS485

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato dell’energia e dei parametri elettrici
  • Risparmio energetico grazie al controllo dettagliato dei consumi
  • Memoria eventi e allarmi per una gestione efficiente

Documentazione tecnica

Misuratore di energia PM3255 per montaggio su guida DIN con display LCD retroilluminato da 128 x 96 pixel. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente, distorsione armonica totale e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 277 V AC, da 173 a 480VAC A e da 100 a 300 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase, monofase e neutro o trifase. L'intervallo di misura diretta è da 50 a 570 V AC, con un TV esterno da 570 a 999000 V AC. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 80 a 570VAC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 50 a 330VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Presenta due ingressi digitali e due uscite digitali. Il misuratore offre 512 kB di memoria per la registrazione di eventi con un massimo di 15 allarmi con registri per il consumo di alimentazione ed energia. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,76 pollici (70 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

omologazione

nazionale

larghezza in unità di suddivisione

5

tensione nominale (Un) N-L

50 V

tipo di montaggio

incasso

tensione nominale (Un) L-L

80 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

6 A

velocità d'impulso

0.01 Imp/kWh (kvarh)

corrente nominale (In)

5 A

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa multipla

frequenza

45 Hz

controllo tariffa

interno/esterno

uscita d'impulso

elettrico

tipo di misurazione curve di carico

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

classe di precisione

C

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

classe di precisione

0.5

potenza reattiva

altezza

95

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione di frequenza

memoria valori minimi

con interfaccia di comunicazione RS 485

larghezza

90

tipo di tensione

AC/DC

memoria dei valori massimi

visualizzazione

digitale

memoria dei valori misurati

intervallo di misura

80

misurazione armonica

supporta protocollo MODBUS

Serie

PowerLogic____PM3000_Power_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Multimetro PM3255 - inserzione con TA - THD, Allarmi - 2IN/2OUT- Modbus

€ 489,81 x 1 pz.
(pz.)