Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243232
Cod. Produttore
243232
Cod. EAN
4015082432324

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico PLZ4-C25/1N offre protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con impianti residenziali e funzionali
  • Design compatto per facilitare l’integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi
  • Affidabilità certificata secondo norme IEC/EN 60898-1

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea PLZ4, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 25 A, Rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

PLZ4-C25/1N INT. MT 4,5KA 1N C 25A