Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243226
Cod. Produttore
243226
Cod. EAN
4015082432263

Informazioni di prodotto

PLZ4-C10/1N INT. MT 4,5KA 1N C 10A

Documentazione tecnica

PLZ4-C10/1N INT. MT 4,5KA 1N C 10A

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4,5kA 1 polo 10A PLZ4-C10/1N

€ 16,04 x 1 pz.
(pz.)